Gants et manchettes anti coupures Lebon EASYTOUCH-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : B
Gant EASYTOUCH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :EASYTOUCH-9
Rubix :7520-6210533
EAN :5404010572277

Documents
Détails articles : GANT EASY TOUCH CUT B T9 4X32B NIVEAU 1 CHALEUR J15
Ce gant EASYTOUCH anticoupure est un accessoire essentiel offrant protection et un confort. Sa conception sans couture, associée à des matériaux de haute qualité tels que le polyamide, l'élasthanne, la fibre minérale et la fibre de carbone, en font un choix idéal pour diverses tâches de manutention.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 15 présente une enduction Bi-polymère BFR Technology de couleur noire sur la paume et les extrémités des doigts, offrant une adhérence supérieure et une résistance accrue. Il est fabriqué en polyamide avec de l’élasthanne, de la fibre minérale et de la fibre de carbone. Le renfort enduit entre le pouce et l'index assure une durabilité optimale, tandis que le poignet tricoté élastique garantit un ajustement parfait.
Spécifications:
- Matériaux : 100% polyamide, élasthanne, fibre minérale, fibre de carbone
- Couleur : rouge et blanc avec enduction noire
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 120
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech® et Screentech
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 3/4
- Résistance à la perforation : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : B
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
- Résistance électrique verticale : 4,9 × 10⁶ Ω
Normes:
Ce gant de protection contre les coupures répond aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure par tranchage, à la déchirure, à la perforation, ainsi qu'à la coupure par tranchage selon l'ISO 13997. Il est également conforme à la norme EN 407 pour la résistance à la chaleur de contact. Ce produit répond aux normes EN ISO 21420 et EN 16350. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 15 présente une enduction Bi-polymère BFR Technology de couleur noire sur la paume et les extrémités des doigts, offrant une adhérence supérieure et une résistance accrue. Il est fabriqué en polyamide avec de l’élasthanne, de la fibre minérale et de la fibre de carbone. Le renfort enduit entre le pouce et l'index assure une durabilité optimale, tandis que le poignet tricoté élastique garantit un ajustement parfait.
Spécifications:
- Matériaux : 100% polyamide, élasthanne, fibre minérale, fibre de carbone
- Couleur : rouge et blanc avec enduction noire
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 120
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech® et Screentech
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 3/4
- Résistance à la perforation : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : B
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
- Résistance électrique verticale : 4,9 × 10⁶ Ω
Normes:
Ce gant de protection contre les coupures répond aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure par tranchage, à la déchirure, à la perforation, ainsi qu'à la coupure par tranchage selon l'ISO 13997. Il est également conforme à la norme EN 407 pour la résistance à la chaleur de contact. Ce produit répond aux normes EN ISO 21420 et EN 16350. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Points forts
- Effet seconde peau pour un confort optimal
- Souplesse et respirabilité pour une liberté de mouvement
- Étanchéité de la partie enduite
- Résistance pour une protection maximale
- Résistance à la chaleur de contact pour une sécurité accrue
- Non nocif pour la santé, la peau et l’environnement
- Permet une utilisation des appareils tactiles
- Souplesse et respirabilité pour une liberté de mouvement
- Étanchéité de la partie enduite
- Résistance pour une protection maximale
- Résistance à la chaleur de contact pour une sécurité accrue
- Non nocif pour la santé, la peau et l’environnement
- Permet une utilisation des appareils tactiles
Applications
Ce gant anticoupure est conçu pour diverses applications industrielles, notamment l'assemblage, l'automobile, le bâtiment, la logistique, ainsi que les métiers de la mécanique, du traitement des métaux, du plastique et du verre. Il offre une excellente dextérité, une protection fiable et une prise en main sécurisée, idéale pour les manipulations précises dans ces environnements.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | polyamide |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polymère |
| Couleur | noir |
| Matière | carbone / elasthanne / polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,20 € HT
/ 10 paires
78,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h