Gant résistant aux produits chimiques MAPA 650-7


Gant Butoflex 650

Références
mapa :650-7
rubix :0514-6071552
fabricant :34650127
ean :3245426503170
GANT BUTOFLEX 650 T 7 BUTYLE NOIR UE1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taille7
Longueur360 mm
Valeur de protection chimiqueABCILMNOS
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT BUTOFLEX 650 T 7 BUTYLE NOIR UE1


Le Butoflex 650 de Mapa est un gant spécifique résistant aux produits chimiques. Grâce à sa composition en butyle noir sur support textile (technologie Mapa) et son relief antidérapant, ce gant garantit un confort exceptionnel et une résistance chimique inégalée. Le gant Butoflex 650 est un EPI de choix pour la protection chimique spécifique.

Caractéristiques:
Le gant Butoflex 650 est le premier gant du marché en butyle supporté textile. Avec une longueur de 35 cm et une épaisseur de 1.5 mm, il offre une protection élevée contre les acides très corrosifs, les cétones, les esters et les dérivés d’amine. Son poignet est doté d'un bord festonné pour un ajustement optimal. C’est également le seul gant butyle du marché qui dispose d’un grip en relief qui permet de manipuler sans risques des produits humides ou glissants. Il ne contient pas de silicone pour éviter les traces sur le verre et le métal.

Spécifications:
- Matière : butyle et support textile.
- Longueur : 350 mm.
- Épaisseur : 1,5 mm.
- Poignet : bord festonné.
- Couleur : noir.
- Finition extérieure : relief antidérapant unique.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Conditionnement : 1 paire par sachet et 6 paires par carton.
- Protection chimique : méthanol, acétone, acétonitrile, acétate d’éthyle, acide sulfurique 96 %, acide nitrique 65 %, acide acétique 99 %, ammoniaque 25 %, acide fluorhydrique 40 %.

Normes:
Le gant Butoflex 650 est un EPI de catégorie III, marqué CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Il répond aux normes EN 388 (1121X), EN ISO 374-1:2016 (Type A : ABCILMNOS) et EN ISO 374-5:2016. Il est classé 5/5 pour la dextérité selon la norme EN ISO 21420.

Informations sur la marque:
Mapa est une marque française spécialisée dans la fabrication de gants pour la maison, l'industrie et le médical. Fondée en 1948, elle est reconnue pour la qualité, la protection et le confort de ses produits, notamment ses gants en latex et caoutchouc, utilisés pour des tâches ménagères et professionnelles. Mapa s'engage également en faveur de l'environnement en développant des produits durables et en optimisant ses procédés de fabrication pour réduire son empreinte écologique.
MAPA chemical glove Butoflex 650, black, size 7

Points forts

- Protection chimique de type A.
- Confort exceptionnel et souplesse inégalée.
- Résistance chimique spécifique aux acides corrosifs, cétones, esters et dérivés d’amine.
- Dextérité accrue pour une manipulation précise (surface texturée).
- Sans silicone pour une absence de marques avant peinture.

Applications

Le gant Butoflex 650 de Mapa est idéal pour les manipulations en laboratoire, le traitement des métaux, les prélèvements d'échantillons de produits chimiques, la manipulation et le rempotage de produits chimiques, ainsi que la formulation de peintures, vernis, résines et encres. Il est adapté aux industries cosmétiques, pharmaceutiques, mécaniques et chimiques.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille7
Longueur360 mm
Valeur de protection chimiqueABCILMNOS
Matière principaleAutres
Contact alimentaireNon
ESDNon
Conditionnement6
CouleurNoir
Epaisseur1,45 mm
MatièreButyle
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,74 HT
/ 6 paires
578,09 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours