Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-735 09, Taille : 09 | Longueur : 350 mm | Valeur de protection chimique : AJKLMNOPT
Gant AlphaTec 58-735
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :58-735 09
Rubix :0493-6159308
Fabricant :58735090
EAN :10076490464513



Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklmnopt |
Documents
Détails articles : GANT ALPHATEC NITRILE T.9 VERT
Ce gant est conçu avec un film barrière en nitrile offrant une protection renforcée contre une variété de produits chimiques couramment utilisés. Grâce à la technologie INTERCEPT™ Cut Resistance, ce gant assure une protection de niveau C contre les coupures. La technologie ANSELL GRIP™ facilite la manipulation des pièces humides et huileuses, améliorant la dextérité, la sûreté de préhension et le confort de l'utilisateur.
Caractéristiques
Ce gant AlphaTec 58-735 offre une protection avancée contre les coupures et les produits chimiques, avec une doublure intérieure haute visibilité. Elle sert de système d'alerte visuelle, signalant toute compromission de la couche extérieure pour éviter les risques d'exposition. Sa manchette souple est conçue pour empêcher les produits chimiques de s'écouler le long du bras, offrant ainsi une barrière supplémentaire lors de la manipulation de substances dangereuses. Ce gant est idéal pour les environnements nécessitant une protection maximale et une sécurité proactive.
Spécifications
- Technologie INTERCEPT™ Cut Resistance
- Technologie ANSELL GRIP™
- Longueur de 350 mm
- Contact alimentaire : Oui
- Caractéristiques antistatiques, sans silicone, certifié Oekotex
- Matériau de l’enduction : nitrile + PI
- Technologie de support : Intercept
- Couleur : vert
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
Normes
- Conforme aux normes européennes EN 407 et EN 388 : 2016
- Conforme aux normes EN ISO 374-5 : 2016 et EN ISO 374-1: 2016 A
- Classé comme gant d'usage complexe offrant une protection contre les risques mortels
- Certifié OEKO TEX et est certifié compatible pour le contact alimentaire
Informations sur la marque
Ansell est un leader mondial dans la fourniture d'équipements de protection individuelle de haute qualité, offrant des solutions innovantes pour garantir la sécurité et le confort des travailleurs.
Caractéristiques
Ce gant AlphaTec 58-735 offre une protection avancée contre les coupures et les produits chimiques, avec une doublure intérieure haute visibilité. Elle sert de système d'alerte visuelle, signalant toute compromission de la couche extérieure pour éviter les risques d'exposition. Sa manchette souple est conçue pour empêcher les produits chimiques de s'écouler le long du bras, offrant ainsi une barrière supplémentaire lors de la manipulation de substances dangereuses. Ce gant est idéal pour les environnements nécessitant une protection maximale et une sécurité proactive.
Spécifications
- Technologie INTERCEPT™ Cut Resistance
- Technologie ANSELL GRIP™
- Longueur de 350 mm
- Contact alimentaire : Oui
- Caractéristiques antistatiques, sans silicone, certifié Oekotex
- Matériau de l’enduction : nitrile + PI
- Technologie de support : Intercept
- Couleur : vert
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
Normes
- Conforme aux normes européennes EN 407 et EN 388 : 2016
- Conforme aux normes EN ISO 374-5 : 2016 et EN ISO 374-1: 2016 A
- Classé comme gant d'usage complexe offrant une protection contre les risques mortels
- Certifié OEKO TEX et est certifié compatible pour le contact alimentaire
Informations sur la marque
Ansell est un leader mondial dans la fourniture d'équipements de protection individuelle de haute qualité, offrant des solutions innovantes pour garantir la sécurité et le confort des travailleurs.
Points forts
- Protection renforcée contre les produits chimiques
- Niveau de protection ISO C contre les coupures
- Manipulation facilitée des pièces humides et huileuses
- Amélioration de la dextérité et de la sûreté de préhension
- Niveau de protection ISO C contre les coupures
- Manipulation facilitée des pièces humides et huileuses
- Amélioration de la dextérité et de la sûreté de préhension
Applications
Ce gant de protection est utilisé principalement dans les secteurs de l’industrie automobile, l’industrie chimique, les sciences de la vie, le matériel industriel et biens d’équipement, les industries pétrolière et gazière, la transformation des aliments, la métallurgie et les services médicaux d’urgence. Il est particulièrement recommandé pour les applications suivantes :
• Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
• Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
• Remplissage, mélange et chargement de matières premières
• Prélèvement et traitement d’échantillons
• Élimination de verre brisé
• Nettoyage des fuites ou déversements
• Assemblage et montage de composants
• Mélange ou chargement de produits chimiques
• Nettoyage de sites et de machines
• Manipulation d’outils d’application et de nettoyage
• Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
• Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
• Remplissage, mélange et chargement de matières premières
• Prélèvement et traitement d’échantillons
• Élimination de verre brisé
• Nettoyage des fuites ou déversements
• Assemblage et montage de composants
• Mélange ou chargement de produits chimiques
• Nettoyage de sites et de machines
• Manipulation d’outils d’application et de nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklmnopt |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Conditionnement | 6 paires par sachet |
| Couleur | vert |
| Epaisseur | 1 mm |
| Matière | ansell grip™ technology, nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,08 € HT
/ 6 paires
145,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h