Gant manutention générale Lebon BLUESTAR-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant BLUESTAR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :BLUESTAR-9
Rubix :7520-6184022
EAN :5404010533551

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT BLUESTAR ENDUIT PU T9 100/POLYAMIDE
Ce gant est un accessoire essentiel pour la manutention générale, offrant une combinaison parfaite de confort, durabilité et performance. Sa conception en 100% polyamide texturé de couleur bleue, tricoté jauge 18 sans couture avec élasthanne, associée à son enduction polyuréthane noir sur la paume et les extrémités des doigts, en fait un choix idéal pour une variété d'applications industrielles.
Caractéristiques:
Ce gant BLUESTAR est conçu pour offrir à la fois confort et performance grâce à sa fabrication 100 % en polyamide texturé, de couleur bleue, et tricoté en jauge 18 sans couture pour un ajustement optimal. Sa composition inclut de l'élasthanne, garantissant une grande flexibilité et une liberté de mouvement accrue. L’enduction en polyuréthane de couleur noire sur la paume et les extrémités des doigts assure une excellente adhérence et résistance à l'abrasion, tout en conservant une bonne sensibilité tactile. Doté d’un poignet élastique, ce gant s’ajuste parfaitement pour un maintien sécurisé, ce qui le rend idéal pour les travaux nécessitant précision et dextérité.
Spécifications:
- Matériau : 100% polyamide texturé
- Couleur : bleu
- Jauge 18
- Enduction : polyuréthane noir sur la paume et les extrémités des doigts
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Résistance à l’abrasion : 3/4
- Résistance à la coupure par tranchage de niveau : 1/5
- Résistance à la déchirure : 2/4
- Résistance à la perforation : 1/4
- Conditionnements : sachet de 12, carton de 120
Normes:
Ce gant de manipulation fine est conforme aux normes ISO EN 21420 et EN 388, garantissant des performances de protection optimales pour l'utilisateur dans divers environnements industriels. Il est certifié OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Caractéristiques:
Ce gant BLUESTAR est conçu pour offrir à la fois confort et performance grâce à sa fabrication 100 % en polyamide texturé, de couleur bleue, et tricoté en jauge 18 sans couture pour un ajustement optimal. Sa composition inclut de l'élasthanne, garantissant une grande flexibilité et une liberté de mouvement accrue. L’enduction en polyuréthane de couleur noire sur la paume et les extrémités des doigts assure une excellente adhérence et résistance à l'abrasion, tout en conservant une bonne sensibilité tactile. Doté d’un poignet élastique, ce gant s’ajuste parfaitement pour un maintien sécurisé, ce qui le rend idéal pour les travaux nécessitant précision et dextérité.
Spécifications:
- Matériau : 100% polyamide texturé
- Couleur : bleu
- Jauge 18
- Enduction : polyuréthane noir sur la paume et les extrémités des doigts
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Résistance à l’abrasion : 3/4
- Résistance à la coupure par tranchage de niveau : 1/5
- Résistance à la déchirure : 2/4
- Résistance à la perforation : 1/4
- Conditionnements : sachet de 12, carton de 120
Normes:
Ce gant de manipulation fine est conforme aux normes ISO EN 21420 et EN 388, garantissant des performances de protection optimales pour l'utilisateur dans divers environnements industriels. Il est certifié OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Points forts
- Bonne dextérité pour une manipulation précise
- Enduction polyuréthane offrant une adhérence supérieure
- Résistance à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure
- Confort optimal grâce au tricotage sans couture et au poignet élastique
- Enduction polyuréthane offrant une adhérence supérieure
- Résistance à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure
- Confort optimal grâce au tricotage sans couture et au poignet élastique
Applications
Ce gant de manutention générale est idéal pour les tâches de manipulation fine dans divers secteurs, y compris l'industrie métallurgique, la fabrication du verre, la maintenance industrielle, le montage, l'assemblage, la production automobile, la transformation du caoutchouc et les métiers de la logistique. Il offre une protection fiable et un confort exceptionnel pour les travailleurs exposés à des environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | polyamide |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Couleur | noir |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,44 € HT
/ 12 paires
23,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h