Gants et manchettes anti coupures Uvex 6009010, Taille : 10 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance à la coupure : D
Gant Bamboo TwinFlex D xg
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :6009010
Rubix :0506-6205216
Fabricant :6009010
EAN :4048612085974




Détails articles : GANT BAMBOO TWINFLEX D XG T10 UE10
Le gant de protection uvex Bamboo TwinFlex® D xg offre une combinaison unique de robustesse, de confort et de dextérité, tout en assurant une résistance de niveau D aux coupures. Il combine des fibres hautes performances et de la viscose de bambou pour offrir également un ajustement optimal, une absorption rapide de l'humidité et une excellente tolérance cutanée. Son enduction en mousse aqua-polymère Xtra Grip assure une prise en main efficace dans les environnements secs et légèrement humides ou huileux.
Caractéristiques :
Ce gant de protection bénéficie de la technologie Bamboo TwinFlex®, alliant souplesse et résistance aux coupures. Sa conception en viscose de bambou assure une sensation douce sur la peau et une adaptation rapide à la forme de la main tout en garantissant une absorption efficace de l'humidité. Il offre également une protection accrue face aux coupures et à l'abrasion grâce à l'utilisation de fibres hautes performances, tandis que la zone renforcée entre le pouce et l'index prolonge sa durabilité en doublant la résistance à l'usure. Grâce à son enduction en mousse aqua-polymère Xtra Grip, le Bamboo TwinFlex® D xg garantit aussi une excellente adhérence, y compris dans les environnements secs et légèrement humides ou huileux.
Spécifications :
- Matériaux : viscose de bambou, élasthanne, polyéthylène haute performance (HPPE), polyamide recyclé (PA), acier
- Revêtement : mousse aqua-polymère Xtra Grip
- Surface de revêtement : paume, doigts
- Coloris : vert
- Type de poignet : tricot
- Compatibilité : écrans tactiles
- Protection thermique : jusqu'à +100 °C
- Réutilisable : oui
- Fabrication : Allemagne, neutre en CO2.
Normes :
Ce gant de protection uvex Bamboo TwinFlex® D xg est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection, incluant l'ergonomie et l'innocuité des matériaux ;
- EN 388 (4X41D) : protection contre les risques mécaniques, assurant une résistance élevée à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de D ;
- EN 407 (X1XXXX) : protection contre la chaleur par contact jusqu'à 100 °C ;
- Certification STANDARD 100 by OEKO-TEX® : garantit l'absence de substances nocives et assure la sécurité dermatologique des matériaux utilisés ;
- Certification proDerm : certification attestant de la tolérance cutanée après des tests dermatologiques effectués par des experts ;
- Certification Contact alimentaire : répond aux exigences de sécurité pour la manipulation des produits alimentaires.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Caractéristiques :
Ce gant de protection bénéficie de la technologie Bamboo TwinFlex®, alliant souplesse et résistance aux coupures. Sa conception en viscose de bambou assure une sensation douce sur la peau et une adaptation rapide à la forme de la main tout en garantissant une absorption efficace de l'humidité. Il offre également une protection accrue face aux coupures et à l'abrasion grâce à l'utilisation de fibres hautes performances, tandis que la zone renforcée entre le pouce et l'index prolonge sa durabilité en doublant la résistance à l'usure. Grâce à son enduction en mousse aqua-polymère Xtra Grip, le Bamboo TwinFlex® D xg garantit aussi une excellente adhérence, y compris dans les environnements secs et légèrement humides ou huileux.
Spécifications :
- Matériaux : viscose de bambou, élasthanne, polyéthylène haute performance (HPPE), polyamide recyclé (PA), acier
- Revêtement : mousse aqua-polymère Xtra Grip
- Surface de revêtement : paume, doigts
- Coloris : vert
- Type de poignet : tricot
- Compatibilité : écrans tactiles
- Protection thermique : jusqu'à +100 °C
- Réutilisable : oui
- Fabrication : Allemagne, neutre en CO2.
Normes :
Ce gant de protection uvex Bamboo TwinFlex® D xg est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection, incluant l'ergonomie et l'innocuité des matériaux ;
- EN 388 (4X41D) : protection contre les risques mécaniques, assurant une résistance élevée à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de D ;
- EN 407 (X1XXXX) : protection contre la chaleur par contact jusqu'à 100 °C ;
- Certification STANDARD 100 by OEKO-TEX® : garantit l'absence de substances nocives et assure la sécurité dermatologique des matériaux utilisés ;
- Certification proDerm : certification attestant de la tolérance cutanée après des tests dermatologiques effectués par des experts ;
- Certification Contact alimentaire : répond aux exigences de sécurité pour la manipulation des produits alimentaires.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Points forts
- Protection contre les coupures de niveau D pour une sécurité optimale ;
- Excellente sensibilité tactile et souplesse grâce à la viscose de bambou ;
- Ajustement ergonomique s'adaptant rapidement à la main ;
- Haute durabilité avec zone renforcée entre le pouce et l'index ;
- Bonne prise en main en milieu sec et légèrement humide ou huileux ;
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation sans retrait ;
- Production neutre en CO2 et utilisation de matériaux durables.
- Excellente sensibilité tactile et souplesse grâce à la viscose de bambou ;
- Ajustement ergonomique s'adaptant rapidement à la main ;
- Haute durabilité avec zone renforcée entre le pouce et l'index ;
- Bonne prise en main en milieu sec et légèrement humide ou huileux ;
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation sans retrait ;
- Production neutre en CO2 et utilisation de matériaux durables.
Applications
Le gant de protection uvex Bamboo TwinFlex® D xg est conçu pour une utilisation dans divers secteurs industriels. Il est idéal pour le montage de pièces à bords tranchants, les travaux de précision, les contrôles qualité et l'industrie du verre et du métal. Il est également adapté à l'industrie automobile et agroalimentaire, garantissant une manipulation sûre des produits alimentaires. Son revêtement spécial offre une excellente adhérence dans les environnements secs et légèrement humides.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | textile |
| Revêtement des gants | polymère |
| Matière | fibres de bambou |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,10 € HT
/ 10 paires
279,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
