Gant manutention générale Uvex 6002806, Taille : 06 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant ATHLETIC ALLROUND
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6002806
Rubix :0506-6174953
Fabricant :6002806
EAN :4048612059005




Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT ATHLETIC ALLROUND T6 POLYAMIDE ELAST BLEU ANTH UE10
Gant de protection général, léger et résistant. Bonne résistance à l’abrasion mécanique avec une doublure en polyamide et enduction, bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides.
Norme: EN388_4122X.
Norme: EN388_4122X.
Points forts
Respirant, bon toucher, très bon ajustement.
Applications
Assemblage, maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | élasthanne |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | elasthanne / polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,10 € HT
/ 10 paires
62,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours