Gant manutention générale Ergodyne 17704, Taille : L | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant anti-vibrations Proflex® 9002
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ergodyne :17704
Rubix :A542-6167577
EAN :720476177043




Documents
Détails articles : GANT ANTI-VIBRATIONS TL CERTIFIES A DOIGTS COMPLETS
Gants anti-vibrations. Paume rembourrée AVC ™ : réduit les vibrations dans les applications les plus exigeantes. ANSI S2.73-2014 / ISO 10819: 2013 certifié protection contre les vibrations. Norme : EN388_2121 X
Applications
Meuler, sabler, ébavurage, démolition, construction lourde, assemblage, fabrication, opération scie à chaîne
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | maille stretch hexagonale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,33 € HT
/ paire
97,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
