Gant résistant aux produits chimiques Ansell 38001PP090, Taille : 09 | Longueur : 350 mm | Valeur de protection chimique : ABCIKMPST

Gant AlphaTec® 38-001

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :38001PP090
Rubix :0493-6233673
Fabricant :38001PP090
GANT DE PROTECTION CHIMIQUE T9 ALPHATEC

Résumé technique

Taille9
Longueur350 mm
Valeur de protection chimiqueabcikmpst
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT DE PROTECTION CHIMIQUE T9 ALPHATEC


Ce gant AlphaTec® 38-001 de la marque Ansell offre une protection optimale contre les produits chimiques tout en garantissant un confort exceptionnel. Conçu pour résister aux substances les plus agressives, il associe innovation et ergonomie pour répondre aux besoins des professionnels des secteurs automobile, chimique et des sciences de la vie.

Caractéristiques:
Ce gant AlphaTec® 38-001 offre une protection chimique exceptionnelle grâce à sa formulation unique en butyle à base d'eau, qui garantit une barrière efficace contre les aldéhydes, les cétones, les esters de solvants et les acides minéraux concentrés. Sa conception ergonomique procure un confort supérieur, facilitant l'enfilage et le retrait, tandis que sa flexibilité accrue assure une dextérité optimale. De plus, le motif d'adhérence en losange surélevé améliore la prise en main, que les surfaces soient mouillées ou sèches, garantissant une manipulation sûre et précise. Ce gant se distingue également par sa longueur étendue, offrant une protection complète de l'avant-bras.

Spécifications:
• Matériau : butyle à base d'eau
• Longueur : 38 cm
• Épaisseur : 0,35 mm
• Tailles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
• Adhérence : motif en losange surélevé
• Couleur : noir
• Poids : 110 g (par paire, taille moyenne)
• Résistance thermique : -40°C à 100°C
• Compatibilité chimique : aldéhydes, cétones, esters de solvants, acides minéraux concentrés

Normes:
Ce gant de protection est conforme aux normes suivantes :
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EN ISO 374-1+ A1 : protection contre les risques chimiques (types ABCIKMPST)
• EN 421 : protection contre les radiations ionisantes et la contamination radioactive
• Certification UKCA

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

• Protection chimique avancée contre les substances les plus agressives
• Confort exceptionnel grâce à une formulation unique en butyle
• Préhension sécurisée sur surfaces mouillées et sèches
• Dextérité et sensibilité tactile accrues
• Longueur étendue pour une protection complète de l'avant-bras
• Matériaux durables et résistants aux conditions extrêmes
• Compatible avec un large éventail d'applications industrielles
• Facile à enfiler et à retirer, réduisant la fatigue des utilisateurs
• Certifié conforme aux normes internationales les plus strictes

Applications

• Réparation et maintenance d'équipements
• Chargement et déchargement de matériel de traitement
• Manutention de marchandises chimiques entrantes
• Remplissage, mélange et chargement de matières premières
• Transfert de composants solides et liquides
• Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
• Supervision des opérations en cours d'exécution
• Gestion des fuites, déversements ou émissions imprévues
• Opérations dans les industries automobile, chimique et des sciences de la vie

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur350 mm
Valeur de protection chimiqueabcikmpst
Matière principalebutyle
ESDnon
Couleurnoir
Epaisseur0,13 mm
Matièrepolymère butyle
51,76 € HT
/ paire
62,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.