Gant résistant aux produits chimiques Ansell 38-514-10, Taille : 10 | Longueur : 350 mm | Valeur de protection chimique : ABCIKMP

Gant AlphaTec 38-514

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :38-514-10
Rubix :0501-6069047
Fabricant :38514100
EAN :10076490447783
GANT CHEMTEK 38514 T10 BUTYL 0,3MM FINITION RUG.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur350 mm
Valeur de protection chimiqueabcikmp
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT CHEMTEK 38514 T10 BUTYL 0,3MM FINITION RUG.


Ces gants AlphaTec® 38-514 sont spécifiquement conçus pour offrir une résistance exceptionnelle aux produits chimiques les plus agressifs. Ils allient parfaitement confort et dextérité, assurant une protection optimale dans des environnements industriels exigeants. Ce sont les gants en butyle les plus fins du marché.

Caractéristiques
Les gants AlphaTec 38-514 sont fabriqués à partir d'un polymère butyle de haute qualité, offrant une excellente imperméabilité et une bonne dextérité. Leur finition rugueuse assure une adhérence optimale, tandis que leur bord roulé garantit un ajustement parfait. Naturellement incurvés, ces gants s’enfilent facilement et leur toucher doux apporte un confort unique. Sans latex, ces gants ne présentent aucun risque pour les personnes allergiques. Disponibles en différentes tailles, ils sont conditionnés par 36 paires dans un carton, emballées individuellement.

Spécifications
- Matériau de l'enduction : polymère butyle.
- Épaisseur : 0,35 mm.
- Surface de préhension : finition rugueuse
- Manchette : à bord roulé.
- Antistatique : oui.
- Couleur : noir.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10.
- Longueur : 350 mm.

Normes
Ces gants AlphaTec® 38-514 sont en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/425 et sont conformes aux normes suivantes :
- EN 388:2016 dans la catégorie 1000X ;
- EN ISO 374-1:2016 dans le type A (ABCIKMPST) ;
- EN ISO 374-5:2016 ;
- EN ISO 374-5 contre les virus ;
- EN ISO 21420:2020.

Instructions d’utilisation
Assurez-vous de sélectionner la taille correcte et inspectez-les pour déceler tout dommage avant utilisation. Évitez de les exposer à des produits chimiques non recommandés. Après usage, nettoyez-les conformément aux instructions fournies. Stockez les gants dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe.

Informations sur la marque
Ansell est un leader mondial dans les solutions de protection, offrant des équipements de protection individuelle (EPI) innovants, notamment des gants et des vêtements de sécurité. L'entreprise se concentre sur la protection des travailleurs dans divers secteurs tels que la santé, la fabrication et la chimie. Ansell met un accent particulier sur le design ergonomique, la durabilité environnementale et l'innovation technologique pour améliorer la sécurité et la productivité.

Points forts

- Protection maximale contre les produits chimiques dangereux (aldéhydes, cétones, esters ainsi que les acides minéraux concentrés).
- Confort et dextérité exceptionnels.
- Adaptés à une grande variété d'applications industrielles.
- Conformes aux normes de sécurité les plus strictes.

Applications

Les gants AlphaTec® 38-514 sont recommandés pour une utilisation dans les secteurs de l'industrie aérospatiale, automobile, chimique, minière, gazière et pétrolière. Ils sont conçus pour une variété d’applications :
- Maintenance et réparation d'équipements.
- Manutention, chargement et déchargement de matériels et de marchandises.
- Transfert et manipulation de composants solides et liquides entre différents équipements.
- Supervision des opérations en cours.
- Nettoyage et vidange d'équipements tels que des pompes, vannes, conduites, et fours, en particulier dans le cadre du traitement des hydrocarbures.
- Gestion des incidents tels que les fuites et déversements imprévus.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur350 mm
Valeur de protection chimiqueabcikmp
Matière principalepolymère
ESDnon
Couleurnoir
Epaisseur0,35 mm
Matièrepolymère butyle
2 015,64 € HT
/ 36 paires
2 418,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.