Gant résistant aux produits chimiques Ansell 23-201-10, Taille : 10 | Longueur : 620 mm

Gant AlphaTec 23-201

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :23-201-10
Rubix :0493-6123063
Fabricant :23201100
EAN :3252440017224
GANT ALPHATEC 23201 T10 ENDUIT NITRILE BLEU UE6
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur620 mm
Matière principalepvc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ALPHATEC 23201 T10 ENDUIT NITRILE BLEU UE6


Anciennement connu sous le nom de VersaTouch 23-201, le gant AlphaTec 23-201 protège efficacement le bras contre les produits chimiques et les liquides. Très souple même à des températures basses, la dextérité est conservée. Sa finition rugueuse facilite et sécurise la manipulation des matériaux humides et glissants. De plus, sa manchette thermoscellée offre une résistance aux liquides et une protection contre la poussière.

Caractéristiques:
Le gant AlphaTec 23-201 de catégorie 3 est fabriqué en coton enduit de PVC. Il a été traité par sablage pour offrir une meilleure adhérence. Sa couleur bleue permet une identification facile. Disponible en tailles de 7 à 10, il est doublé en tricot pour plus de confort. Chaque sachet contient 6 paires de gants.

Spécifications:
- Matériau de l'enduction: PVC
- Catégorie de protection : 3
- Longueur : 620 mm
- Épaisseur : 1,60 mm
- Matériau du support : coton tissé
- Doublure : tricot de jauge 13
- Surface de préhension : adhérisée par sablage
- Modèle de manchette : thermoscellée anti poussière

Normes:
Ce gant est en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/425 et les normes EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 et EN ISO 374-5:2016. Il fait partie de la catégorie III, garantissant une protection adéquate pour les manipulations de produits chimiques et les travaux industriels.

Instructions d'utilisation
1. Avant de mettre les gants, inspectez-les soigneusement pour vous assurer qu'ils ne présentent aucune déchirure, perforation ou signe d'usure.
2. Enfilez les gants sur des mains propres et sèches.
3. Pour retirer les gants, évitez de toucher la surface extérieure. Pincez le gant au poignet et retirez-le doucement en le retournant à l'envers.

Informations sur la marque:
Ansell est une entreprise mondiale spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de protection pour les mains et le corps, destinées à divers secteurs industriels et médicaux. Ansell est reconnue depuis 1893 pour son expertise en matière de protection contre les risques chimiques, mécaniques et biologiques.

Points forts

Ce gant de grande longueur protège contre les produits chimiques (catégorie 3). Il est apte au contact alimentaire et présente l’avantage de garder sa souplesse à basse température. Il permet également une très bonne préhension grâce à sa surface sablée.

Applications

Les gants AlphaTec 23-201 sont recommandés pour les secteurs industriels tels que l’industrie automobile, la transformation des aliments, l’industrie pétrolière et gazière, l’industrie chimique et plus généralement pour le nettoyage et l’entretien.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur620 mm
Matière principalepvc
ESDnon
Conditionnement6
Couleurnoir
Epaisseur1,6 mm
Matièrepvc
160,56 € HT
/ 6 paires
192,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.