Gant résistant aux produits chimiques Ansell 04-005-11, Taille : 11 | Longueur : 380 mm | Valeur de protection chimique : JKLMPT

Gant ALPHATEC 04-005

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :04-005-11
Rubix :0493-6180638
Fabricant :4005110
EAN :0076490606701
GANT ALPHATEC 04005 PVC NITRILE
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille11
Longueur380 mm
Valeur de protection chimiquejklmpt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ALPHATEC 04005 PVC NITRILE


Offrant une bonne protection chimique et une excellente résistance à l’abrasion, l’AlphaTec 04-005 de Ansell est un gant de haute qualité, alliant le coton, le PVC et le nitrile pour offrir une protection chimique accrue tout en garantissant une excellente préhension dans des environnements humides et huileux.

Caractéristiques:
Son support en coton sans coutures et sa conception ergonomique assurent un confort accru et un ajustement au plus près de la main. L’alliance du PVC et du nitrile en fait un gant souple même dans les environnements froids. La finition en mousse de l’enduction lui confère des propriétés oléofuges, améliorant ainsi la préhension dans des conditions humides et huileuses. C’est un gant apte au contact alimentaire pouvant être utilisé pour la manipulation et le conditionnement de denrées alimentaires. Ce gant offre une protection chimique de type A contre de nombreuses substances chimiques.

Spécifications:
- Type de gant : protection chimique.
- Fabrication : supporté.
- Matériau du support : 100 % coton sans couture.
- Enduction : PVC lourd et nitrile.
- Jauge : 13.
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11.
- Longueur : 380 mm.
- Épaisseur de la paume : 1,8 mm.
- Manchette : crispin.
- Couleur : bleu et noir.
- Conditionnement : 12 paires par sachet.
- Antistatique : oui.
- Apte au contact alimentaire.

Normes:
Le gant AlphaTec 04-005 est certifié conforme aux normes européennes suivantes :
- EN 374-1 pour la résistance chimique de type A (30 minutes) pour les produits chimiques JKLMPT (N-heptane, hydroxyde de sodium 40%, acide sulfurique 96%, acide nitrique 65%, peroxyde d’hydrogène 30%, formol 37%). 5 autres produits chimiques (AFNOS) ont atteint une performance de
niveau 2.
- EN 388 pour la résistance mécanique (niveau 4131A)
- EN 374-5 pour la résistance aux micro organismes (virus, champignons, bactéries…)
- EN 21420 pour les exigences générales (tailles, forme, etc.)
Il répond aux réglementations de l'UE concernant les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée il y a presque 150 ans, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell s’engage pour le futur avec son label Ansell Earth qui favorise un processus plus respectueux de l’environnement.

Points forts

- Protection chimique accrue de type A.
- Résistance élevée à l’abrasion.
- Confort optimal grâce au support en coton et à la forme pré-courbée.
- Excellente préhension en milieu humide et huileux.
- Durabilité et souplesse même à basse température.

Applications

Il est idéalement adapté pour les tâches de maintenance et d'entretien, dans l'industrie chimique ou agro-alimentaire, ainsi que pour toutes les industries et activités nécessitant une protection chimique fiable. Il est parfait pour manipuler des aliments (conditionnement, préparation, manutention) comme des produits chimiques (transvasement, remplissage, etc.).
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille11
Longueur380 mm
Valeur de protection chimiquejklmpt
Matière principalepvc
Matièrecomposé robuste de pvc et de nitrile
150,60 HT
/ 12 paires
180,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.