Gant résistant aux produits chimiques Ansell 02-100 09, Taille : 09 | Longueur : 380 mm | Valeur de protection chimique : ABCEFGHIMS
Gant AlphaTec 02-100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :02-100 09
Rubix :9804-6004501
Fabricant :02100090
EAN :0076490484620



Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Valeur de protection chimique | abcefghims |
Documents
Détails articles : GANT BARRIER 02100 T9 BLANC LAMINE 5 COUCHES UE12
Ce gant de protection chimique AlphaTec® 02-100 (ex Barrier®) est un équipement essentiel pour assurer la sécurité des travailleurs exposés à une large gamme de produits chimiques.
Caractéristiques
Ces gants de sécurité laminés AlphaTec 02-100 offrent une bonne protection grâce à leur conception en cinq couches, garantissant une résistance supérieure contre une large gamme de produits chimiques. Dotés d'une enduction en membrane laminée en PEBDL, ces gants assurent une protection fiable tout en offrant une surface de préhension avec une finition lisse pour une manipulation sécurisée sur le lieu de travail.
Spécifications
- Matériau du gant : membrane laminée en PEBDL
- Sans silicone
- Epaisseur paume 0,06 mm
- Surface de préhension : finition lisse
- Modèle de manchette : crispin
- Tailles disponibles : 6 à 11
Normes
- Conformité aux normes européennes EN ISO 374-1 : 2016 Type A et EN 374-5.
Informations sur la marque
Ansell est connue pour sa gamme innovante d'équipements de protection individuelle. En offrant des produits d'une performance inégalée, Ansell continue de se positionner comme un leader dans le domaine de la sécurité industrielle.
Caractéristiques
Ces gants de sécurité laminés AlphaTec 02-100 offrent une bonne protection grâce à leur conception en cinq couches, garantissant une résistance supérieure contre une large gamme de produits chimiques. Dotés d'une enduction en membrane laminée en PEBDL, ces gants assurent une protection fiable tout en offrant une surface de préhension avec une finition lisse pour une manipulation sécurisée sur le lieu de travail.
Spécifications
- Matériau du gant : membrane laminée en PEBDL
- Sans silicone
- Epaisseur paume 0,06 mm
- Surface de préhension : finition lisse
- Modèle de manchette : crispin
- Tailles disponibles : 6 à 11
Normes
- Conformité aux normes européennes EN ISO 374-1 : 2016 Type A et EN 374-5.
Informations sur la marque
Ansell est connue pour sa gamme innovante d'équipements de protection individuelle. En offrant des produits d'une performance inégalée, Ansell continue de se positionner comme un leader dans le domaine de la sécurité industrielle.
Points forts
- Résistance extrême à une vaste gamme de produits chimiques
- Conception ergonomique pour un ajustement parfait
- Capacités de protection virale
- Conception ergonomique pour un ajustement parfait
- Capacités de protection virale
Applications
Ce gant est idéal pour une utilisation dans divers secteurs tels que la métallurgie, les sciences de la vie et l’industrie chimique. Il est particulièrement recommandé pour :
- Conditionnement et étiquetage
- Manipulation d’outils d’application et de nettoyage
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement
- Tests
- Chargement et mélange de matières premières
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus
- Conditionnement et étiquetage
- Manipulation d’outils d’application et de nettoyage
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement
- Tests
- Chargement et mélange de matières premières
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Valeur de protection chimique | abcefghims |
| Matière principale | pehd |
| ESD | non |
| Conditionnement | 1 paire par sachet, 12 paires par sac protecteur, 6 sacs protecteurs par carton |
| Couleur | blanc |
| Epaisseur | 0,06 mm |
| Matière | film laminé pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,00 € HT
/ 12 paires
226,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h