Peinture antirouille et au zinc Molydal GALVASUN+A2
Galvanisant à froid brillant
Voir les informations techniquesRéférences
Molydal :GALVASUN+A2
Rubix :0480-5488075
Fabricant :GALVASUN+A2
EAN :3700737306662
Détails articles : GALVANISANT A FROID GALVASUN+ BRILLANT AEROSOL 650/400ML
Revêtement de galvanisation à froid en aérosol pour tous métaux. Agent de protection anticorrosion à base de zinc et d’aluminium. Bonne résistance aux chocs mécaniques, à l’abrasion et à l’érosion. Il forme une barrière physique et chimique résistante aux intempéries et aux ambiances agressives.
Points forts
Temps de séchage pour résistance totale : 24 heures
Applications
Pour la protection intérieure et extérieure de tous métaux contre la corrosion (métaux ferreux, acier, fer, alliages …). Retouches et protection des cordons de soudures. Retouches des pièces galvanisées. Protection des tranches de coupe des métaux. Protection des visseries, charpentes métalliques, portails, carrosserie, remorques ...
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,91 € HT
/ unité
21,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

