Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7550.MM.5
Alkythane® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7550.MM.5
Rubix :1133-5340371
Fabricant :7550.MM.5
Documents
Détails articles : ALKYTHANE SATIN MM 5L 7500
Peinture-laque souple, modifiée au polyuréthane, pour la protection longue durée des surfaces métalliques en ambiance de corrosivité élevée, industries, zones côtières.
Alkythane® 7500 5L - Teinte à la demande - Satin
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
784,42 € HT
/ 2 unités
941,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

