Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 9182.KIT.5, Couleur: Gris
Kit teinté 9100 Epoxy Haute Performance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :9182.KIT.5
Rubix :1133-5542358
Fabricant :9182.KIT.5
EAN :5413436097547
Documents
Détails articles : GRIS ARGENT RAL7001 KIT TEINTE 9100 EPOXY HP 5L
Revêtement époxy anticorrosion à pouvoir garnissant élevé résistant à l'abrasion et aux produits chimiques. Applicable sur sol béton.
Kit 9100 Epoxy HP 5L Gris RAL7001
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,73 € HT
/ unité
437,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

