Galet de roulement sur axe INA PWKR52-2RS-RR-XL

Galet de roulement sur axe à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

INA :PWKR52-2RS-RR-XL
Rubix :0269-1302503
Fabricant :0542976720000
EAN :4054366740601
GALET A AIGUILLES PWKR 52 2RS XL RR INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur66 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES PWKR 52 2RS XL RR INA


Galets à billes sur axe PWKR..-2RS, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, joint à lèvre des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur66 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur52 mm
Sériepwkr..-2rs-xl
Charge statique de base, radiale - C0r33500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
277,97 HT
/ unité
333,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h