Galet de roulement sur axe INA KR19-PP-RR-A

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :KR19-PP-RR-A
Rubix :0269-1498129
Fabricant :0057422850000
EAN :4012802050349
GALET DE CAME KR19-PP-RR-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KR19-PP-RR-A INA


Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur19 mm
Sériekr..-pp-a
Charge statique de base, radiale - C0r4100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3550 N
84,83 € HT
/ unité
101,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h