Galet de roulement sur axe INA KR22-PP-RR-A
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KR22-PP-RR-A
Rubix :0269-1302440
Fabricant :0057411900000
EAN :4054362445739

Détails articles : GALET DE CAME KR22-PP-RR-A INA
Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Série | kr..-pp-a |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,39 € HT
/ unité
98,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours