Galet de roulement sur axe INA NUKRE72-A-NMT
Galet de roulement sur axe à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
INA :NUKRE72-A-NMT
Rubix :0269-1489575
Fabricant :0096689850078
EAN :4047643189095

Détails articles : GALET DE CAME NUKRE72-A-NMT INA
Galets à billes sur axe NUKRE, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Série | nukre..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 65000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 45500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,03 € HT
/ unité
267,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours