Galet de roulement sur axe INA KRVE52-PP-A
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KRVE52-PP-A
Rubix :0269-1288755
Fabricant :0057508140000
EAN :4012802283853

Détails articles : GALET DE CAME KRVE 52-PP-A INA
Galet de roulement sur axe à aiguilles KRVE..-PP-A, à aiguilles jointives, avec guidage axial, avec excentrique
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Largeur | 66 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Série | krve..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 48500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,64 € HT
/ unité
208,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h