Galet de roulement sur axe INA KR19

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :KR19
Rubix :0269-1288690
Fabricant :0000310890000
EAN :4026677157980
GALET DE CAME KR 19 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KR 19 INA


Galets à billes sur axe KR, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur19 mm
Sériekr
Charge statique de base, radiale - C0r4100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3550 N
55,90 HT
/ unité
67,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h