Galet de roulement sur axe INA KR32-X-B

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :KR32-X-B
Rubix :0269-1288701
Fabricant :0041801430000
EAN :4012802427448
GALET DE CAME KR 32-X-B INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KR 32-X-B INA


Galet de roulement sur axe à aiguilles KR..-B, avec cage, avec guidage axial, sans excentrique

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur32 mm
Sériekr..-b
Matièreacier
Vitesse de référence5500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7100 N
96,75 € HT
/ unité
116,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours