Galet de roulement sur axe INA KR52-B-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :KR52-B-NMT
Rubix :0269-1487871
Fabricant :0057501480078
EAN :4054362446156
GALET DE CAME KR52-B-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur66 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KR52-B-NMT INA


Galet de roulement sur axe à aiguilles KR..-B, avec cage, avec guidage axial, sans excentrique

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur66 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur52 mm
Sériekr..-b
Matièreacier
Vitesse de référence2400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16800 N
114,80 € HT
/ unité
137,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours