Galet de roulement sur axe INA NUKR62-A
Galet de roulement sur axe à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
INA :NUKR62-A
Rubix :0269-1288774
Fabricant :0095962160000
EAN :4012802415452

Détails articles : GALET DE CAME NUKR 62 A INA
Galets à billes sur axe NUKR, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Série | nukr..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,31 € HT
/ unité
205,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h