Capteurs - Accessoire pour capteur Distrilabo GIPTF04ME

Gaine inox pour sonde PT100

Voir les informations techniques
Références
Distrilabo :GIPTF04ME
Rubix :1979-2542682
GAINE INOX LG 100MM D6 FIL.1/2 F-1/2 G D10 EXT
Résumé technique
Typegaine inox lg 100mm d6 fil.1/2 f-1/2 g d10 ext

Détails articles : GAINE INOX LG 100MM D6 FIL.1/2 F-1/2 G D10 EXT


Gaine en inox pour plonge Ø6 - Ø10 extérieur.

Points forts

Plongeur inox 316L.

Applications

Industrie, maintenance, hydraulique, génie climatique, OEM , naval,chimie, installations publiques.

Informations techniques


Attributs
Typegaine inox lg 100mm d6 fil.1/2 f-1/2 g d10 ext
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,67 HT
/ unité
47,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours