Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SIEZ-NB-12
Support de capteur SIEZ-NB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SIEZ-NB-12
Rubix :0326-2576580
Fabricant :538347
EAN :4052568049737
Détails articles : SUPPORT CAPTEUR SIEZ-NB-12
Support de capteur SIEZ-NB-12 pour capteurs, montage en saillie. Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Température ambiante=-25 - 80 °C, Taille=M12, Mode de fixation=à trou débouchant, Poids du produit=20 g
Informations techniques
Attributs
| Type | support de capteur siez-nb-12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,65 € HT
/ unité
17,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours