Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SASF-L1-LD-M2

Lentille additionnelle SASF

Voir les informations techniques

Références

Festo :SASF-L1-LD-M2
Rubix :0326-2566861
Fabricant :552829
EAN :4052568095529
LENTILLE ADDIT. SASF-L1-LD-M2

Résumé technique

Typelentille rapportée

Détails articles : LENTILLE ADDIT. SASF-L1-LD-M2


Lentille additionnelle SASF-L1-LD-M2 pour augmenter le rayon d'action. Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Degré de protection=IP66, Température ambiante=-30 - 150 °C, Couple de serrage=-0,2 - 0,6 Nm, Poids du produit=0,5 g

Informations techniques


Attributs
Typelentille rapportée
51,66 HT
/ unité
61,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours