Capteurs - Accessoire pour capteur Festo MF-LD-12-24DC
Joint éclairant MF-LD
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MF-LD-12-24DC
Rubix :0326-2180176
Fabricant :19143
EAN :4052568002985
Détails articles : JOINT LUMINEUX MF-LD-12-24DC 19143
Joint éclairant MF-LD-12-24DC pour MSFG, MSFW Bobine de solénoïde. Indicateur de position de commutation=LED, Plage de tension de fonctionnement DC=12 - 24 V, Puissance nominale, joint éclairant=0,05 W, Classe de protection=IP65, Température ambiante=-25 - 85 °C
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | joint éclairant mf-ld |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,71 € HT
/ unité
34,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours