Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 190813
Gaine Ga1 30 M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :190813
Rubix :0363-2085268
EAN :3291671908130

Documents
Détails articles : GAINE GA 1 D.25 UE30
Gaine flexible en pvc pour ventilation et aspiration de fumées,renforcée par une spirale en pvc rigide, noyée dans la paroi.
Points forts
Très légère et d’une grande flexibilité, la gaine GA1 fait preuve d’une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.
Applications
- Ventilation.
- Aspiration d'air et de fumées
- Aspiration d'air et de fumées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
| Rayon de courbure | 12,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,80 € HT
/ 30 mètres
218,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours