Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7315CC.0.4, Couleur: Blanc
CombiColor® Original Brillant aérosol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7315CC.0.4
Rubix :1133-5534802
Fabricant :7315CC.0.4
EAN :5413436199869
Documents
Détails articles : COMBICOLOR ORIGINAL AERO. 400ML ALUMINIUM BLANC RAL9006
Peinture-laque flexible, primaire & finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,62 € HT
/ 6 unités
343,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

