Chaussures de sécurité mixtes Portwest FW81BKR41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse

FW81 - Chaussure de sécurité antidérapante Steelite S2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Portwest :FW81BKR41
Rubix :J432-6195963
Fabricant :FW81BKR41
EAN :5036108164448
MOCASSIN S2 NOIR P41
Résumé technique
EU Pointure41
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MOCASSIN S2 NOIR P41


Ce Mocassin de sécurité allie protection, confort et hygiène pour répondre aux exigences strictes des environnements médicaux et alimentaires. Sa conception sans lacets et sa surface facile à nettoyer en font un choix idéal pour les professionnels cherchant un modèle à la fois pratique et fiable. Résistante, antidérapante et lavable en machine, elle garantit sécurité et hygiène au quotidien.

Caractéristiques :
Cette chaussure est conçue pour offrir un haut niveau de protection tout en assurant un confort optimal sur les longues journées de travail. Sa silhouette à enfiler évite les risques de déliement et facilite le chaussage. La tige en microfibre résistante à l'eau empêche la pénétration de liquides, tandis que la semelle extérieure auto-nettoyante limite les risques de contamination croisée. Elle est équipée d’un embout en acier, d’un col double pour plus de confort, et d’un talon avec absorption d’énergie pour réduire la fatigue. Sa conception antistatique et sa semelle résistante aux huiles, hydrocarbures et glissements en font un équipement fiable pour les environnements réglementés. Adaptée aux vegans, cette chaussure lavable en machine à 30 °C est pensée pour répondre aux besoins de sécurité tout en respectant les normes d’hygiène les plus strictes.

Spécifications :
- Tige : microfibre résistante à l'eau
- Semelle : mono PU
- Embout : acier
- Semelle extérieure auto-nettoyante
- Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle antidérapante
- Chaussure antistatique
- Talon avec absorption d'énergie
- Col double
- Silhouette à enfiler
- Lavable en machine à 30 °C
- Couleur : noir
- Unisexe

Normes :
Cette chaussure de sécurité S2 est conforme à la norme EN ISO 20345 S2. Cette norme européenne définit les exigences de base et supplémentaires pour les chaussures de sécurité, notamment la résistance à la pénétration de l'eau, la présence d'un embout de protection contre les chocs et écrasements, la propriété antistatique, ainsi qu’une semelle extérieure résistante au glissement. Elle garantit également un niveau élevé de confort, de durabilité et de performance pour les utilisateurs.

Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.

Points forts

- Facilité d’enfilage grâce à la silhouette sans lacets ;
- Nettoyage simplifié avec une tige lavable en machine à 30 °C ;
- Réduction des risques de glissade avec la semelle extérieure antidérapante ;
- Sécurité renforcée par un embout acier résistant aux chocs ;
- Confort amélioré grâce au col double et à l’absorption d’énergie au talon ;
- Idéal pour les milieux réglementés grâce à la conception anti-contamination ;
- Adaptée aux utilisateurs vegans et certifiée CE ;
- Résistance aux hydrocarbures pour plus de polyvalence ;
- Tige imperméable pour garder les pieds au sec en environnement humide.

Applications

Cette chaussure de sécurité S2 est recommandée pour les secteurs médicaux, les industries alimentaires où l’hygiène, la sécurité et la propreté sont essentielles. Elle est particulièrement adaptée pour les techniciens, agents de production, préparateurs, ou opérateurs évoluant dans des environnements sensibles. Son design à enfiler, sa facilité d’entretien et ses performances antidérapantes en font une solution idéale dans les contextes où les risques de contamination croisée et de glissade sont à éviter.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure41
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
Imperméableoui
Catégorie de sécurités2
Résistance au glissementoui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,10 HT
/ paire
61,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

EU Pointure

Sélectionner les références (7)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.