Freinage des filetages Loctite 245, Contenance: 50 ml
Scellement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :245
Rubix :0166-8000087
Fabricant :231547
EAN :5010266223346

Documents
Détails articles : FREINFILET 245 NORMAL TU 50ML LOCTITE UC12
LOCTITE® 245 permet le freinage des assemblages filetés métalliques de grande taille allant jusqu'à M8. Conçu à base de méthacrylate, ce produit présente une résistance et une viscosité moyennes, idéales pour garantir un maintien sûr tout en permettant un démontage avec des outils à main standards, le couple de rupture de 13 Nm assurant un maintien fiable sans bloquer définitivement le filetage. Sa formule thixotrope limite les fuites et la migration du produit après application, ce qui assure un positionnement précis même sur des assemblages verticaux ou difficiles d'accès. LOCTITE® 245 est parfaitement adapté aux applications sur acier, laiton et acier inoxydable, offrant une excellente adhérence et tenue dans le temps. Sa couleur bleue facilite l'identification lors de l'application et du contrôle visuel.
Spécifications :
- Base chimique : méthacrylate ;
- Couleur : bleu ;
- Temps d'ajustement : 12,0 - 240,0 minutes ;
- Viscosité Brookfield RVT à 25 °C (spindle 5, 2,5 rpm) : 5600 - 10000 mPa.s (cP) ;
- Viscosité EN 12092 MV à 25 °C (shear rate 129 s⁻¹) : 17500 - 52500 mPa.s (cP) ;
- Couple de rupture : 13 Nm ;
- Compatible avec : acier, laiton, acier inoxydable.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Base chimique : méthacrylate ;
- Couleur : bleu ;
- Temps d'ajustement : 12,0 - 240,0 minutes ;
- Viscosité Brookfield RVT à 25 °C (spindle 5, 2,5 rpm) : 5600 - 10000 mPa.s (cP) ;
- Viscosité EN 12092 MV à 25 °C (shear rate 129 s⁻¹) : 17500 - 52500 mPa.s (cP) ;
- Couple de rupture : 13 Nm ;
- Compatible avec : acier, laiton, acier inoxydable.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Assure un freinage fiable des assemblages filetés de grande taille ;
- Permet un démontage facile avec des outils à main standards ;
- Excellente adhérence sur l'acier, le laiton et l'acier inoxydable ;
- Formule thixotrope pour une application propre et précise ;
- Couleur bleue pour une identification visuelle rapide ;
- Réduction du risque de desserrage sous vibration.
- Permet un démontage facile avec des outils à main standards ;
- Excellente adhérence sur l'acier, le laiton et l'acier inoxydable ;
- Formule thixotrope pour une application propre et précise ;
- Couleur bleue pour une identification visuelle rapide ;
- Réduction du risque de desserrage sous vibration.
Applications
Le freinfilet LOCTITE® 245 est recommandé pour les assemblages filetés de grande taille en milieu industriel. Il est idéal pour une utilisation sur des composants métalliques exposés à des vibrations modérées et à des contraintes mécaniques, tout en permettant un démontage simple pour la maintenance. Ce produit trouve parfaitement sa place dans les secteurs de la maintenance industrielle, la mécanique générale, la construction de machines, et la réparation d'équipements. Il est particulièrement adapté aux PME recherchant une solution performante pour sécuriser leurs assemblages filetés sans recours à des solutions de fixation permanentes.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Temps de séchage | 20 min |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,78 € HT
/ unité
71,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h