Lime de fraisage rotative Pferd Tools HSS 45/6 Z3
Fraises sur tige HSS HSS 45/6 Z3
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :HSS 45/6 Z3
Rubix :0060-0512834
Fabricant :22104536
EAN :4007220056035
Détails articles : FRAISE /TIGE HSS 45/6 3D SPECIALE TIGE D 6MM 22104536
Quatre formes spéciales de fraises avec tige de 6 mm de diamètre. Conviennent aux travaux de fraisage les plus divers grâce à leurs formes différentes. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 58 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,18 € HT
/ unité
62,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

