Lime de fraisage rotative Pferd Tools HSS H 0820/6 Z3

Fraises sur tige HSS HSS H 0820/6 Z3

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :HSS H 0820/6 Z3
Rubix :0060-0512882
Fabricant :22431836
EAN :4007220059326
FRAISE /TIGE HSS H 0820/6 3D OGIVE BOUT ROND H 22431836

Résumé technique

Diamètre queue6 mm
Forme de la têtearqué
Longueur totale60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE /TIGE HSS H 0820/6 3D OGIVE BOUT ROND H 22431836


Fraise sur tige en forme d’ogive à bout arrondi. Ebavurage
Pferd fraise hss hss-h 0820/6 t3

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue6 mm
Forme de la têtearqué
Longueur totale60 mm
Diamètre tête8 mm
40,17 HT
/ unité
48,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours