Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYA 1225/6 STEEL

Fraises sur tige HM ZYA 1225/6 STEEL

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :ZYA 1225/6 STEEL
Rubix :0060-0513307
Fabricant :21101987
EAN :4007220937242
FRAISE /TIGE ZYA 1225/6 STEEL HM CYLINDRIQUE 21101987

Résumé technique

Diamètre queue6 mm
Forme de la têtecylindrique zya
Longueur totale0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 1225/6 STEEL HM CYLINDRIQUE 21101987


Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage

Applications

Les fraises sur tige longue en carbure métallique conviennent tout particulièrement à l'usinage économique de pièces situées dans des endroits de petites dimensions et difficiles d'accès.

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue6 mm
Forme de la têtecylindrique zya
Longueur totale0 mm
Diamètre tête12 mm
Domaine d'applicationacier
98,65 HT
/ unité
118,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours