Lime de fraisage rotative Pferd Tools SPG 0313/3 Z5
Fraises sur tige HM SPG 0313/3 Z5
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SPG 0313/3 Z5
Rubix :0060-0137925
Fabricant :21222653
EAN :4007220049938


Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE SPG 3X13X3 5D HM OGIVE POINTUE 21222653
Fraise sur tige en forme d'ogive selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie. GL = Longueur totale (carbure monobloc) SL = Longueur de tige (tige longue acier) Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 3 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,71 € HT
/ unité
42,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours