Lime de fraisage rotative GISS Cutline 863174
Fraise lime sphérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863174
Rubix :G600-0519218
EAN :3660338177866


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme d |
| Longueur totale | 55 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE D 12.7X11-6 SPHERIQUE - COUPE ALU
Fraise lime carbure sphérique - Forme D
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme d |
| Longueur totale | 55 mm |
| Diamètre tête | 12,7 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
| Longueur utile | 10,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 23,60 €
22,62 € HT
/ unité
27,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h