Lime de fraisage rotative ATA Tools 22478
Fraise lime carbure sphérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ATA Tools :22478
Rubix :2757-0086228


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique |
| Longueur totale | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE LIME 8 SPHERIQ. SD- 2M SPHERIQUE DBLE COUPE 22478
Forme D. Taille brise copeaux.
Points forts
Bon guidage de la fraise sans effet d'entraînement. Excellente production de copeaux courts.
Applications
Obtention de surfaces planes et lisses.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique |
| Longueur totale | 50 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,45 € HT
/ unité
53,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h