Lime de fraisage rotative Klingspor 295859
FRAISE PROCUT FORME D DENTURE 6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :295859
Rubix :0064-0257114
EAN :4014855129645

Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | d |
| Longueur totale | 56 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE PROCUT FORME D DENTURE 6 BOULE D.12X12X6
Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD
Points forts
Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur
Applications
Utilisation sur Acier inoxydable, Acier, Métaux non ferreux et Métal universel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | d |
| Longueur totale | 56 mm |
| Diamètre tête | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,26 € HT
/ unité
89,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours