Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYAS 0616/6 Z3 PLUS
Fraises sur tige HM ZYAS 0616/6 Z3 PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYAS 0616/6 Z3 PLUS
Rubix :0060-0242802
Fabricant :21100226
EAN :4007220044971


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYAS 6X16X6 3DP HM CYLINDRIQUE 21100226
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,33 € HT
/ unité
79,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours