Défonceuse Bosch 2608628344, Poids: 0.065 kg
Fraises De Défonceuses (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608628344
Rubix :0136-5273308
EAN :3165140358057



Documents
Détails articles : FRAISE 1/4 DE ROND RAYON 3 LU 10.5
Pour adoucir les angles (fenêtres, armoires, plateaux de table, étagères, cheminées, etc.) Avec roulement à billes pour un guidage aisé, directement contre la pièce, sans gabarit Fraises à arrondir Bosch, pour des angles bien ronds
Points forts
Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneau de particulesBois|Panneaux MDF avec revêtement
Applications
Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneau de particulesBois|Panneaux MDF avec revêtement
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de coupe | 10,2 mm |
|---|---|
| Poids | 0,065 kg |
| Diamètre des pinces | 10,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,41 € HT
/ unité
49,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours