• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 267)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(507)
  • Outillage specifique(2 216)
  • Outillage divers(143)
  • Mesure et contrôle(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(144)
  • Machines electro portatif(1 143)
  • Accessoires, consommables et pieces detachees e/p(1 248)
Voir Outillage electro portatif
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage électroportatif
  4. Machines électroportatives
  5. Affleureuse, défonceuse, rabot
  6. Défonceuse
  7. DEFONCEUSE 8-12 MM POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

Défonceuse Dewalt DCW620H2-QW

Defonceuse

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DCW620H2-QW
Rubix :2325-5485755
Fabricant :DCW620H2-QW
EAN :5035048810378
DEFONCEUSE 8-12 MM POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS
brand logo

Détails articles : DEFONCEUSE 8-12 MM POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 065,63 € HT
/ unité
1 278,76 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Défonceuse Bosch 2608628340, Poids: 0.095 kgDéfonceuse Bosch 2608629362, Poids: 0.042 kgDéfonceuse Bosch 2608629383, Poids: 0.066 kgDéfonceuse Bosch 2608628407, Poids: 0.06 kgDéfonceuse Bosch 2608628361, Poids: 0.072 kgDéfonceuse Bosch 2608629356, Poids: 0.028 kgDéfonceuse Bosch GOF 1250 CE (0601626000), Puissance: 1250 W | Vitesse: 24000 rpm | Poids: 3.6 kgDéfonceuse Bosch 2608628378, Poids: 0.048 kgDéfonceuse Bosch 2608629369, Poids: 0.016 kgDéfonceuse Bosch 2608628339, Poids: 0.065 kgDéfonceuse Bosch 2608628344, Poids: 0.065 kgDéfonceuse Bosch 2608628352, Poids: 0.12 kgDéfonceuse Dewalt DCW620NT-XJDéfonceuse Bosch 2608629355, Poids: 0.042 kgDéfonceuse Bosch 2608629357, Poids: 0.028 kg
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu