Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-06050-BC13P1640
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-06050-BC13P1640
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.34-06050-BC13P1640
Rubix :0033-0766715
Fabricant :5743112



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 6 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,22 € HT
/ unité
209,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h