Fraise monobloc Fein 63127727010
Fraise à pastilles carbure Ultra 35 avec emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127727010
Rubix :0140-5301528
EAN :4014586346762



Résumé technique
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CWHM ULTRA 35 WELDON D25
Fraise à pastilles carbure Ultra 35 avec emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Profondeur de coupe: 35 mm|Ø perçage: 25 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Longueur totale | 74,5 mm |
| Type | fraise carbure |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,80 € HT
/ unité
112,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours