Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.24-03050BAC08H1610

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R215.24-03050BAC08H1610
Rubix :0033-0749188
Fabricant :5742667
FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION

Résumé technique

Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe8 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile8 mm
Angle de coupe90 °
184,45 € HT
/ unité
221,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h