Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.36-10060-AC22L1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R215.36-10060-AC22L1620
Rubix :0033-0749153
Fabricant :5742794
FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION
Résumé technique
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe22 mm
Longueur totale72 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice60 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile22 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,05 HT
/ unité
340,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours