Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-0953-152CMB M2CM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-0953-152CMB M2CM
Rubix :0033-0830165
Fabricant :8352880
EAN :7323227198477


Résumé technique
| Diamètre | 9,53 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 9,53 mm |
| Nombre de dents | 4 |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-0953-152CMB
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9,53 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 9,53 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22,23 mm |
| Longueur totale | 76,2 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur utile | 22,23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,63 € HT
/ unité
370,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h