Références
GISS Cutline :893287
Rubix :G600-0784914
EAN :3660338457753


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE 4 DENTS D.10 R2,0 4 DENTS -REV CUPP -QC
Fraise carbure monobloc - 4 dents rayonées - Angle d’hélice de 45°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Performances de coupe élevées et bon aspect de finition
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Performances de coupe élevées et bon aspect de finition
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
FRAISE CARBURE 4 DENTS D.10 R2,0 QC
Points forts
Stabilité optimisée de l’arête de coupe et rapport performance/durée de vie élevé
Applications
Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 25 mm |
| Longueur totale | 75 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cupp - multi-matériaux |
| Type | standard rayonee |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | acier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 33,76 €
32,28 € HT
/ unité
38,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h