Fraise monobloc Sutton E1910400
Fraises à rainurer 4 goujures - R30 N - standard E191
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E1910400
Rubix :S748-0549376
EAN :9311963446479




Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 04 4D COURT QC E191 R30 N H6 HSS CO.8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Longueur totale | 55 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Longueur utile | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,87 € HT
/ unité
23,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours