Fraise monobloc Facom V.781A1
Fraise Diamètre 8 mm (vendue par 5)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :V.781A1
Rubix :0139-5042592
EAN :3148517151291
Documents
Détails articles : FRAISE 8MM - V.781A1 - (UC5)
Fraise diamètre 8 mm pour fraiseuse V.781F Vendue par lot de 5. Longueur : 26 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,36 € HT
/ unité
142,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

